Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm Cu - 390157

CopieCopie
Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur de serrage

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...10 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364032194

Réf. Sonepar

01186403219

Réf. Fournisseur

390157

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

connecteur de serrage

diamètre conducteur rond 1:

6...10 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à tête plate

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Dispositif de serrage Rd 6-10mm Cu