Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm INOX - 390159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur de serrage
diamètre conducteur rond 1 - 6...10 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
type de vis de fixation - vis à tête plate
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364032200
Réf. Sonepar
01186403220
Réf. Fournisseur
390159
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur de serrage
diamètre conducteur rond 1:
6...10 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
50 kA