Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm INOX - 390209

CopieCopie
Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - borne de connexion multifonctions

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364158245

Réf. Sonepar

01186415824

Réf. Fournisseur

390209

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

borne de connexion multifonctions

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

200 kA

Dispositif de serrage Rd 6-10mm INOX