Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm St/tZn - 390150

CopieCopie
Dehn - Dispositif de serrage Rd 6-10mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur de serrage

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...10 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de vis de fixation - vis à tête plate

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364032187

Réf. Sonepar

01186403218

Réf. Fournisseur

390150

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur de serrage

diamètre conducteur rond 1:

6...10 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à tête plate

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

50 kA

Dispositif de serrage Rd 6-10mm St/tZn