Dehn - DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A - 202900

CopieCopie
Dehn - DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • application - crête/arête

  • diamètre du conducteur - 6...10 mm

  • mode de pose - à serrer

  • plage de serrage - 120...240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364020801

Réf. Sonepar

01186402080

Réf. Fournisseur

202900

Réf. Commerciale

Dehn

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

application:

crête/arête

diamètre du conducteur:

6...10 mm

mode de pose:

à serrer

plage de serrage:

120...240 mm

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

matière du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

longueur du support:

240 mm

Support pour conducteurs de toiture DEHNQUICK réglable 120-240mm INOX