Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DPA M CAT6 RJ455 48 DEHNpatch protection antisurtension universelle - 929100

CopieCopie
Dehn - DPA M  CAT6 RJ455 48 DEHNpatch protection antisurtension universelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 34 V

  • tension continue la plus élevée CC - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364102170

Réf. Sonepar

01186410217

Réf. Fournisseur

929100

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

34 V

tension continue la plus élevée CC:

48 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

145 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

fréquence limite:

250 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

8

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

DPA M CAT6 RJ455 48 DEHNpatch protection antisurtension universelle

Les Atouts de l'article:

Parafoudre universel pour Industrial Ethernet, Power over Ethernet (conforme IEEE 802.3 à PoE ++ / 4PPoE) et applications similaires dans le câblage structuré Cat 6 et Classe EA jusqu'à 500 MHz. Version entièrement blindée avec câble de raccordement pour montage sur rail DIN (jusqu'à 10 Gbit Ethernet).