Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DPA M CLE RJ45B 48 DEHNpatch parasurtenseur universel - 929121

CopieCopie
Dehn - DPA M CLE RJ45B 48 DEHNpatch parasurtenseur universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 34 V

  • tension continue la plus élevée CC - 48 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 0.5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364118935

Réf. Sonepar

01186411893

Réf. Fournisseur

929121

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

34 V

tension continue la plus élevée CC:

48 V

courant de foudre (10/350 µs):

0.5 kA

courant de charge nominal:

1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

180 V

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

500 V

fréquence:

0...0 MHz

fréquence limite:

250 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

RJ45

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

8

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

19 mm

indice de protection (IP):

IP10

DPA M CLE RJ45B 48 DEHNpatch parasurtenseur universel

Les Atouts de l'article:

Parafoudre universel sous forme de câble de brassage pour réseaux Ethernet industriel, Power over Ethernet (PoE+ selon IEEE 802.3 et allant jusqu'à 57 V) et pour applications similaires en câblage structuré selon la classe E jusqu'à 250 MHz. Protection pour toutes les paires de conducteurs grâce aux éclateurs à gaz performants et un filtre matrice adapté pour chaque paire. Version totalement blindée avec support pour montage sur rail DIN (1 Gbit Ethernet max.).