Dehn - DPA M CLE RJ45B 48 DEHNpatch parasurtenseur universel - 929126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 48...48 V
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 34 V
tension continue la plus élevée CC - 57 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364242258
Réf. Sonepar
01186424225
Réf. Fournisseur
929126
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
48...48 V
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
34 V
tension continue la plus élevée CC:
57 V
courant de foudre (10/350 µs):
0.5 kA
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
600 V
niveau de protection conducteur/terre:
500 V
fréquence limite:
100 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
RJ45
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
mise à la terre via:
Rail DIN
largeur d'assemblage:
19 mm
indice de protection (IP):
IP10