Dehn - DPG LSA 220 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 22 barrettes LSA - 906103

CopieCopie
Dehn - DPG LSA 220 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 22 barrettes LSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 330 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364106628

Réf. Sonepar

01186410662

Réf. Fournisseur

906103

Réf. Commerciale

Dehn

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

hauteur:

500 mm

largeur:

330 mm

profondeur:

130 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP40

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9002

nombre de modules:

22

nombre de rangées:

2

possibilité de montage en saillie:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

couvercle avec décharge de pression:

Non

DPG LSA 220 P coffret DEHN pour l´équilibrage de potentiel, 22 barrettes LSA