Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DPI CD EXD 230 24 M DEHNpipe parasurtenseur en version combinée - 929969

CopieCopie
Dehn - DPI CD EXD 230 24 M DEHNpipe parasurtenseur en version combinée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 22.6 V

  • tension continue la plus élevée CC - 32 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364127418

Réf. Sonepar

01186412741

Réf. Fournisseur

929969

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

22.6 V

tension continue la plus élevée CC:

32 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.55 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

850 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

câble de raccordement

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

mise à la terre via:

conducteur séparé

indice de protection (IP):

IP67

DPI CD EXD 230 24 M DEHNpipe parasurtenseur en version combinée