Dehn - DPI CD HF EXD 5 M DEHNpipe parasurtenseur en version encapsulée - 929971

CopieCopie
Dehn - DPI CD HF EXD 5 M DEHNpipe parasurtenseur en version encapsulée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 4.2 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364120761

Réf. Sonepar

01186412076

Réf. Fournisseur

929971

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

4.2 V

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

12 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

100 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

câble de raccordement

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

mise à la terre via:

conducteur séparé

indice de protection (IP):

IP67

DPI CD HF EXD 5 M DEHNpipe parasurtenseur en version encapsulée