Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DPI MD EX 24 M 2 DEHNpipe parasurtenseur pour la protection de circuits de mesur - 929960

CopieCopie
Dehn - DPI MD EX 24 M 2 DEHNpipe parasurtenseur pour la protection de circuits de mesur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 24.5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 34.8 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364098145

Réf. Sonepar

01186409814

Réf. Fournisseur

929960

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

24.5 V

tension continue la plus élevée CC:

34.8 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

49 V

niveau de protection conducteur/terre:

1000 V

fréquence limite:

7 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

autre

indice de protection (IP):

IP67

DPI MD EX 24 M 2 DEHNpipe parasurtenseur pour la protection de circuits de mesur