Dehn - DPI ME 24 N A2G DEHNpipe parasurtenseur pour interfaces asymétriques - 929921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 24.5 V
tension continue la plus élevée CC - 34.8 V
courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364098169
Réf. Sonepar
01186409816
Réf. Fournisseur
929921
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
24.5 V
tension continue la plus élevée CC:
34.8 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
98 V
niveau de protection conducteur/terre:
49 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
câble de raccordement
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
conducteur séparé
indice de protection (IP):
IP67


