Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DPL 10 G3 110 FSD protection enfichable à 10 paires, fonction ""fail-safe"" - 907216

CopieCopie
Dehn - DPL 10 G3 110 FSD protection enfichable à 10 paires, fonction ""fail-safe""

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 110...110 V

  • tension max de régime permanent - 127 V

  • tension continue la plus élevée CC - 180 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364106680

Réf. Sonepar

01186410668

Réf. Fournisseur

907216

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

110...110 V

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de foudre (10/350 µs):

1 kA

courant de charge nominal:

0.4 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

600 V

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

fréquence:

0...0 MHz

mode de pose:

LSA-Plus enfichable

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

20

mise à la terre via:

autre

largeur d'assemblage:

111 mm

DPL 10 G3 110 FSD protection enfichable à 10 paires, fonction ""fail-safe""