Dehn - DPL 10 G3 110 protection enfichable à 10 paires - 907214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 110...110 V
tension max de régime permanent - 127 V
tension continue la plus élevée CC - 180 V
courant de foudre (10/350 µs) - 1 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364100879
Réf. Sonepar
01186410087
Réf. Fournisseur
907214
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
110...110 V
tension max de régime permanent:
127 V
tension continue la plus élevée CC:
180 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
0.4 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
600 V
niveau de protection conducteur/terre:
600 V
fréquence:
0...0 MHz
mode de pose:
LSA-Plus enfichable
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
20
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
111 mm


