Dehn - DR M 2P 255 DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire - 953200

CopieCopie
Dehn - DR M 2P 255 DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 25 A

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension nominale DC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364108301

Réf. Sonepar

01186410830

Réf. Fournisseur

953200

Marque

Dehn

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

25 A

tension nominale AC:

230 V

tension nominale DC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

255 V

tension continue la plus élevée CC:

255 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

5 kA

courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

5 kA

niveau de protection L-N:

1.25 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

25 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

25 A

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DR M 2P 255 DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire

Les Atouts de l'article:

Parafoudre de type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochable pour la protection des équipements terminaux 230 V a.c.DEHNrail allie sécurité et confort en une synergie convaincante et contient un circuit de protection en étoile, un dispositif combiné de surveillance et déconnexion.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement