Dehn - DR M 2P 75 FM DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire - 953208

CopieCopie
Dehn - DR M 2P 75 FM DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 25 A

  • tension nominale AC - 60 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • tension max de régime permanent - 75 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364109735

Réf. Sonepar

01186410973

Réf. Fournisseur

953208

Marque

Dehn

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

25 A

tension nominale AC:

60 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

75 V

tension continue la plus élevée CC:

75 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

2 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

4 kA

niveau de protection L-N:

0.4 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

0.73 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

25 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

25 A

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

4 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DR M 2P 75 FM DEHNrail parafoudre type 3 bipolaire modulaire

Les Atouts de l'article:

Parafoudre de type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochable pour la protection des équipements terminaux 60 V a.c.DEHNrail allie sécurité et confort en une synergie convaincante et contient un circuit de protection en étoile, un dispositif combiné de surveillance et déconnexion. Avec contact sec

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement