Dehn - DSE M 1 242 - 971122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 253 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - 2 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dehnsecure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364144477
Réf. Sonepar
01186414447
Réf. Fournisseur
971122
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
253 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
2 TE
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension continue la plus élevée CC:
242 V
niveau de protection:
2.5 kV
énergie spécifique (W/R):
156.25 kJ/Ohm
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le parafoudre coordonné unipolaire modulaire DEHNsecure est un parafoudre de Type 1 pour application DC. Il est développé pour la protection des alimentations DC de 242 V.
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC


