Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - DSE M 1 60 FM - 971126

CopieCopie
Dehn - DSE M 1 60 FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • taille (DIN) - 2 TE

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364138599

Réf. Sonepar

01186413859

Réf. Fournisseur

971126

Marque

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

taille (DIN):

2 TE

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension continue la plus élevée CC:

60 V

niveau de protection:

1.5 kV

énergie spécifique (W/R):

156.25 kJ/Ohm

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DSE M 1 60 FM

Les Atouts de l'article:

Le parafoudre coordonné unipolaire modulaire DEHNsecure est un parafoudre de Type 1 pour application DC. Il est développé pour la protection des alimentations DC de 60 V.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC