Dehn - DSE MOD 242 - 971003

CopieCopie
Dehn - DSE MOD 242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • mode de pose - sur élément de base

  • taille (DIN) - 2 TE

  • schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364144491

Réf. Sonepar

01186414449

Réf. Fournisseur

971003

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

mode de pose:

sur élément de base

taille (DIN):

2 TE

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension continue la plus élevée CC:

242 V

énergie spécifique (W/R):

156.25 kJ/Ohm

avec contact de signalisation à distance:

Non

mode extraction:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

DSE MOD 242

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC