Dehn - DSE MOD PE 60 - 971010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA
mode de pose - sur élément de base
taille (DIN) - 2 TE
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dehnsecure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364138636
Réf. Sonepar
01186413863
Réf. Fournisseur
971010
Marque
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de foudre (10/350 µs):
50 kA
mode de pose:
sur élément de base
taille (DIN):
2 TE
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension continue la plus élevée CC:
60 V
énergie spécifique (W/R):
625 kJ/Ohm
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre coordonné de type 1 à éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochableTechnologie d'éclateurs à air spécialement adapté aux applications DC.Directement coordonné avec les parafoudres DEHNguard SE DC