Dehn - DSFS éclateur pour mâts d´antenne - 920000

CopieCopie
Dehn - DSFS éclateur pour mâts d´antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • matière du raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)

  • raccordement - trou oblong

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364057494

Réf. Sonepar

01186405749

Réf. Fournisseur

920000

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

matière du raccordement:

acier inoxydable 304 (V2A)

raccordement:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

indice de protection (IP):

IP54

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

adapté à la connexion:

autre

version anti-déflagration:

Non

DSFS éclateur pour mâts d´antenne