Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - DSH TN 255 - 941200

CopieCopie
Dehn - DSH TN 255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 255 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013364138209

Réf. Sonepar

01186413820

Réf. Fournisseur

941200

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de pôles:

2

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

255 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

25 kA

énergie spécifique (W/R):

156.25 kJ/Ohm

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

160 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

100 A

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Oui

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DSH TN 255

Les Atouts de l'article:

DEHNshiel est un parafoudre de type 1 de 12,5 kA avec voyant de fin de vie. Conforme à la norme NFC15-100, le parafoudre de type 1 est mis en oeuvre en précence de paratonnerre.Il offre également une protection optimisée pour les bâtiments sans paratonnerres qui ont une alimentation via des lignes électriques aériennes. DEHNshield est la solution de protection compacte et optimisée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre compact combiné de type 1 + type 2, multipolaire et prêt au raccordement, à base d'éclateurs à air. Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line