Dehn - DV M TN 255 DEHNventil parafoudre combiné modulaire pour régimes TN monophasés - 951200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 264 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dehnventil
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013364108097
Réf. Sonepar
01186410809
Réf. Fournisseur
951200
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
2
courant de foudre (10/350 µs):
50 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
264 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
625 kJ/Ohm
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
315 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Oui
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parafoudre débrochable Type 1 + 2 - 25kA 1P+N sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TN pour les bâtiments tertiaires et industriels.
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre combiné type 1 + type 2 à base d'éclateur à air, prêt au raccordement, comprenant une embase et des modules de protection débrochables.Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line