Dehn - DV M TT 255 DEHNventil parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN-S - 951310

CopieCopie
Dehn - DV M TT 255 DEHNventil parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant de foudre (10/350 µs) - 100 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • tension max de régime permanent - 264 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364108172

Réf. Sonepar

01186410817

Réf. Fournisseur

951310

Marque

Dehn

nombre de pôles:

4

courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

tension nominale AC:

230 V

tension max de régime permanent:

264 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

255 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

énergie spécifique (W/R):

2500 kJ/Ohm

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

315 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

taille (DIN):

8 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Oui

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DV M TT 255 DEHNventil parafoudre combiné modulaire pour systèmes TT et TN-S

Les Atouts de l'article:

Parafoudre débrochable Type 1 + 2 - 25kA 3P+N sans contact secCe parafoudre est conçu pour le régime de neutre : TT et TNS pour les bâtiments tertiaires et industriels.

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre combiné type 1 + type 2 à base d'éclateur à air, prêt au raccordement, comprenant une embase et des modules de protection débrochables.Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line