Dehn - DV MOD 255 module de protection avec éclateur à air encapsulé - 951001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 1 
- courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA 
- courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA 
- tension max de régime permanent - 25 V 
- tension nominale AC - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Dehnventil
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364108066
Réf. Sonepar
01186410806
Réf. Fournisseur
951001
Marque
Dehn
nombre de pôles:
1
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
25 V
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
264 V
mode de pose:
sur élément de base
taille (DIN):
2 TE
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Oui
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
énergie spécifique (W/R):
156.25 kJ/Ohm
avec contact de signalisation à distance:
Non
taille (DIN):
2 TE
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 1:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre combiné type 1 + type 2 à base d'éclateur à air, prêt au raccordement, comprenant une embase et des modules de protection débrochables.Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line


