Dehn - EB 1 4 9 peigne de répartition monophasé, 4 pôles - 900417

CopieCopie
Dehn - EB 1 4 9 peigne de répartition monophasé, 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 0 A

  • longueur - 148 mm

  • section transversale - 25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4013364120419

Réf. Sonepar

01186412041

Réf. Fournisseur

900417

Marque

Dehn

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

0 A

longueur:

148 mm

section transversale:

25 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Non

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

0 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

EB 1 4 9 peigne de répartition monophasé, 4 pôles