Dehn - EB 1 4 9 peigne de répartition monophasé, 4 pôles - 900418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 1.5
longueur - 85 mm
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364159884
Réf. Sonepar
01186415988
Réf. Fournisseur
900418
Marque
Dehn
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
1.5
longueur:
85 mm
section transversale:
25 mm²
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non