Dehn - EB DG 1000 1 3 peigne de répartition monophasé, 3 pôles pour DG 1000 (FM) - 900411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 0 A
longueur - 112 mm
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4013364107205
Réf. Sonepar
01186410720
Réf. Fournisseur
900411
Marque
Dehn
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
0 A
longueur:
112 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
0 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non