Dehn - EB DG1000 1 2 SN 1675 : Peigne de terre 2 pôles - 900419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
section transversale - 25 mm²
adapté au nombre d'appareils - 2
isolé - Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364156821
Réf. Sonepar
01186415682
Réf. Fournisseur
900419
Marque
Dehn
nombre de phases:
1
section transversale:
25 mm²
adapté au nombre d'appareils:
2
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
découpable à taille voulue:
Non


