Dehn - EB DG1000 1 2 SN 1675 : Peigne de terre 2 pôles - 900429

CopieCopie
Dehn - EB DG1000 1 2 SN 1675 : Peigne de terre 2 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 1.5

  • longueur - 112 mm

  • section transversale - 25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364159891

Réf. Sonepar

01186415989

Réf. Fournisseur

900429

Marque

Dehn

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

1.5

longueur:

112 mm

section transversale:

25 mm²

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

EB DG1000 1 2 SN 1675 : Peigne de terre 2 pôles