Dehn - Eclateur de lignes Ex 100kA aveccâble de raccordement 2 x 2,0m - 923101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
matière du raccordement - autre
raccordement - à bride
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364108332
Réf. Sonepar
01186410833
Réf. Fournisseur
923101
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
matière du raccordement:
autre
raccordement:
à bride
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP):
IP67
courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
tension assignée de décharge disruptive:
1.25 kV
tension de tenue de fréquence de puissance nominale:
250 V
adapté à la connexion:
autre
version anti-déflagration:
Oui