Dehn - EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU - 480157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
longueur - 1500 mm
diamètre - 16 mm
effilé 16 mm sur 10 mm - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364019577
Réf. Sonepar
01186401957
Réf. Fournisseur
480157
Marque
Dehn
matériau:
cuivre
longueur:
1500 mm
diamètre:
16 mm
effilé 16 mm sur 10 mm:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec trous de raccordement:
Oui
Set de piquet de terre L 1500mm Cu


