Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - EFPK M10 12 V4A L230 STTZN - 478200

CopieCopie
Dehn - EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • matériau de la bride de raccordement - acier

  • axe de raccordement - 180 mm

  • longueur - 50 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 90 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364035652

Réf. Sonepar

01186403565

Réf. Fournisseur

478200

Marque

Dehn

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau de la bride de raccordement:

acier

axe de raccordement:

180 mm

longueur:

50 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

90 mm

taille du filetage intérieur (métrique):

M10/M12

langue de raccordement galvanisée:

Oui

Point de prise de terre type K avec axe de raccordement L 195mm INOX/St/tZn