Dehn - EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A - 478049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
matériau de la bride de raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)
axe de raccordement - 180 mm
longueur - 50 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105164
Réf. Sonepar
01186410516
Réf. Fournisseur
478049
Marque
Dehn
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
matériau de la bride de raccordement:
acier inoxydable 304 (V2A)
axe de raccordement:
180 mm
longueur:
50 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
80 mm
taille du filetage intérieur (métrique):
M10/M12
langue de raccordement galvanisée:
Non


