Dehn - EXFS 100 éclateur de ligne Ex 100 kA - 923100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
matière du raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - à bride
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364108325
Réf. Sonepar
01186410832
Réf. Fournisseur
923100
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
matière du raccordement:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
à bride
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP):
IP67
courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
tension assignée de décharge disruptive:
1.25 kV
tension de tenue de fréquence de puissance nominale:
250 V
adapté à la connexion:
autre
version anti-déflagration:
Oui
Les Atouts de l'article:
Eclateur d'isolement pour zones à risque d’explosion avec enveloppe en matière plastique et raccordement fileté M10.


