Dehn - EXFS L300 éclateur de ligne Ex - 923062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
matière du raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - à bride
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364038912
Réf. Sonepar
01186403891
Réf. Fournisseur
923062
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
matière du raccordement:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
à bride
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
indice de protection (IP):
IP54
courant de foudre (10/350 µs):
2.5 kA
tension assignée de décharge disruptive:
300 kV
tension de tenue de fréquence de puissance nominale:
300 V
adapté à la connexion:
autre
version anti-déflagration:
Oui


