Dehn - FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A - 286139

CopieCopie
Dehn - FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - raccord à vis en bois avec pointe

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm

  • distance du mur - 8.5...8.5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364035393

Réf. Sonepar

01186403539

Réf. Fournisseur

286139

Réf. Commerciale

Dehn

type de fixation du support:

raccord à vis en bois avec pointe

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

largeur possible du conducteur plat:

30...30 mm

distance du mur:

8.5...8.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs plats Fl 30mm avec vis 5x35mm INOX