Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG - 275030

CopieCopie
Dehn - FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm

  • matière du support - acier galvanisé

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364095847

Réf. Sonepar

01186409584

Réf. Fournisseur

275030

Marque

Dehn

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

largeur possible du conducteur plat:

30...30 mm

matière du support:

acier galvanisé

matériau du taquet:

acier galvanisé

matériau de la partie inférieure:

zinc coulé sous pression

taille de fil (M..):

8

distance du mur:

20...20 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs plats avec attache et bride Fl 30mm M8 St/tZn/ZG