Dehn - IGA 10 V2 IP54 coffret isolant, 10 modules - 902315

CopieCopie
Dehn - IGA 10 V2 IP54 coffret isolant, 10 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 10

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364125759

Réf. Sonepar

01186412575

Réf. Fournisseur

902315

Réf. Commerciale

Dehn

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

10

hauteur:

300 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

132 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP54

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

1

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

3

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

12

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

couvercle avec décharge de pression:

Non

IGA 10 V2 IP54 coffret isolant, 10 modules