Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - IGA 7 IP54 - 902314

CopieCopie
Dehn - IGA 7 IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 7

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364151031

Réf. Sonepar

01186415103

Réf. Fournisseur

902314

Marque

Dehn

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

7

hauteur:

250 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

100 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP54

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

couleur:

gris

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

5

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

couvercle avec décharge de pression:

Non

IGA 7 IP54