Dehn - Jonction universelle Rd 8-10mm INOX - 315119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364134072
Réf. Sonepar
01186413407
Réf. Fournisseur
315119
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
type de vis de fixation:
vis à tête plate
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
50 kA


