Dehn - KFSU éclateur de lignes - 923021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matière du raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - environ 10 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
indice de protection (IP) - IP65
tension assignée de décharge disruptive - 4 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364036161
Réf. Sonepar
01186403616
Réf. Fournisseur
923021
Réf. Commerciale
Dehn
matière du raccordement:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
environ 10 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
indice de protection (IP):
IP65
tension assignée de décharge disruptive:
4 kV
tension de tenue de fréquence de puissance nominale:
300 V
adapté à la connexion:
autre
version anti-déflagration:
Non