Dehn - KS FL40 STTZN - 320044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - raccord en croix
largeur conducteur plat 1 - 30...40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
largeur conducteur plat 2 - 30...40 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364021501
Réf. Sonepar
01186402150
Réf. Fournisseur
320044
Marque
Dehn
type de connecteur:
raccord en croix
largeur conducteur plat 1:
30...40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur conducteur plat 2:
30...40 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


