Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - KSV 6.10 V2A - 301009

CopieCopie
Dehn - KSV 6.10 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur

  • diamètre conducteur rond 1 - 6...10 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

  • type de vis de fixation - vis de serrage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364081284

Réf. Sonepar

01186408128

Réf. Fournisseur

301009

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur

diamètre conducteur rond 1:

6...10 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis de serrage

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Jonction KS M10 Rd 6-10mm INOX