Dehn - KSV 8.12.5 CU - 300017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur
diamètre conducteur rond 1 - 8...12.5 mm
matériau - cuivre rouge
traitement de la surface - non traité
type de vis de fixation - vis de serrage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364024069
Réf. Sonepar
01186402406
Réf. Fournisseur
300017
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur
diamètre conducteur rond 1:
8...12.5 mm
matériau:
cuivre rouge
traitement de la surface:
non traité
type de vis de fixation:
vis de serrage
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


