Dehn - LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR - 207109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - avec cheville
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur - avec collier de serrage
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
matière du support - acier inoxydable 304 (V2A)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364085800
Réf. Sonepar
01186408580
Réf. Fournisseur
207109
Marque
Dehn
type de fixation du support:
avec cheville
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur:
avec collier de serrage
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau du taquet:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau de la partie inférieure:
plastique
distance du mur:
30...30 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
43 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non


