Dehn - LH DG 8 H20 IGM6 V2A - 207019

CopieCopie
Dehn - LH DG 8 H20 IGM6 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec collier de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm

  • matière du support - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364054912

Réf. Sonepar

01186405491

Réf. Fournisseur

207019

Marque

Dehn

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec collier de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...8 mm

matière du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau du taquet:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

taille de fil (M..):

6

distance du mur:

20...20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs DEHNgrip H 20mm M6 INOX