Dehn - Lightning current arrester DEHNbox - 922220

CopieCopie
Dehn - Lightning current arrester DEHNbox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350 µs) - 7.5 kA

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale CC - 180...180 V

  • type raccordement 1 - borne

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364433953

Réf. Sonepar

01186443395

Réf. Fournisseur

922220

Marque

Dehn

courant de foudre (10/350 µs):

7.5 kA

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale CC:

180...180 V

type raccordement 1:

borne

mode de pose:

saillie

tension max de régime permanent:

127 V

tension continue la plus élevée CC:

180 V

courant de charge nominal:

1 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

600 V

niveau de protection conducteur/terre:

550 V

fréquence limite:

250 MHz

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

Lightning current arrester DEHNbox

Les Atouts de l'article:

DEHNbox est un Parafoudre compact de type 1 (D1), généralement mis en œuvre en présence de paratonnerre. Pour la protection d'une paire RTC, ADSL, avec voyant permettant de donner l'état du parafoudre. Montage mural