Dehn - LWL ST DSI fiche pour câble optique en matière synthétique - 910641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - ST
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - plastique
finition APC - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364093416
Réf. Sonepar
01186409341
Réf. Fournisseur
910641
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur raccordement 1:
ST
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non